XAS3321LCB1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 28642050

スポットライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)16.8
光色電球色
内容量1台注文コード28642050品番XAS3321LCB1
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。

仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)16.8回転方向360°色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)78.5LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ100形ダイクール電球2灯器具相当ビーム角度(°)24出しろ(mm)123調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1320電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※照射面近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする