仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9色プラスチックセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)15.4回転方向360°色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)85.7LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ100形ダイクール電球2灯器具相当ビーム角度(°)24出しろ(mm)123グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1320電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92