曜日別特売
XLGB1620CE1 IWACHI ペンダント Panasonic(パナソニック) 28642260

IWACHI ペンダント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
鉄鋳物セード:外面ホワイト・内面金色
内容量1台注文コード28642260品番XLGB1620CE1
参考基準価格(税別)¥57,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

モダンな南部鉄器セード。
LEDフラットランプを搭載。
南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。
南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。
セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。
Craft工芸品

仕様コード収納フレンジ付幅(mm)Φ166質量(kg)1.8鉄鋳物セード:外面ホワイト・内面金色取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)高さ(mm)100タイプダクトタイプ種類100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)92LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)460電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散
注意
※調光操作不可
※引掛シーリングには取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする