仕様コード収納フレンジ付幅(mm)Φ166質量(kg)1.8色鉄鋳物セード:外面パープル・内面金色取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)高さ(mm)100タイプダクトタイプ種類100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)92LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)460電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散