XLGB1049CU1 シンクロ調色ペンダント Panasonic(パナソニック) 28642400

シンクロ調色ペンダント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
鉄鋳物セード:外面パープル・内面金色
内容量1台注文コード28642400品番XLGB1049CU1
参考基準価格(税別)¥70,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
モダンな南部鉄器セード。
南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。

仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売)幅(mm)Φ166質量(kg)1.9鉄鋳物セード:外面パープル・内面金色取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)高さ(mm)100タイプ直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700~6200コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)88.3LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色~昼光色明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)80定格光束(Lm)昼光色:530電球色:460電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光と連動した2200K~6200K調色可能
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする