I-20-8 ゴムピン地下たび 大馳8枚 荘快堂 28642663

ゴムピン地下たび 大馳8枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード28642663品番I-20-8
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ゴムピン底・下部耐水糊引加工・衝撃吸収中底

用途山仕事・草刈り・山菜取りなどサイズ(cm)26.5材質金属(留具)長さ(cm)26材質(アッパー)混紡布(綿・ナイロン)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約435(平均値)靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする