I-05 先丸マジック地下たびセミロング 荘快堂 28642767

先丸マジック地下たびセミロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード28642767品番I-05
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

大口マジック・衝撃吸収中底・高屈曲貼付・格子柄裏地

用途
農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など
サイズ(cm)26.5形状ミドルカット長さ(cm)19(平均値)材質(アッパー)綿布材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約290(平均値)機能衝撃吸収・クッション性・屈曲性甲被タイプマジックタイプ靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする