Panasonic(パナソニック)
ランプユニット
FK98100C
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
地域運賃
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
5000
2700
5000
光色
昼白色
昼白色
電球色
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28642917
品番
FK98100C
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
LED防雨型シーリング用
色温度(K)
5000
光色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
不可
注意
※ランプユニットのみの販売です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません