曜日別特売
FK98101C ランプユニット Panasonic(パナソニック) 28642926

ランプユニットFK98101C

商品レビューを投稿する
返品不可地域運賃
色温度(K)2700
光色電球色
内容量1台注文コード28642926品番FK98101C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

LED防雨型シーリング用

色温度(K)
2700
光色
電球色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
不可
注意
※ランプユニットのみの販売です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする