FKYY26660J91S LEDユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 28643005

LEDユニット【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1台光色昼白色光束(Lm)3170注文コード28643005品番FKYY26660J91S
参考基準価格(税別)¥47,480販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
質量(kg)2.5消費電力(W)31色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)102.2光束(Lm)3170光色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否
注意
※LEDユニットのみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする