曜日別特売
MW-412 荘快 軽快地下たび 小馳12枚 荘快堂 28643074

荘快 軽快地下たび 小馳12枚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード28643074品番MW-412
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

衝撃吸収中底・高屈曲貼付底

用途
農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など
材質金属(留具)サイズ(cm)27長さ(cm)25(平均値)材質(アッパー)綿布材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約285(平均値)機能高屈曲、衝撃吸収靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする