Panasonic(パナソニック)
LEDユニット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
光束(Lm)
3490
注文コード
28643118
品番
FKYY26675J91S
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.8
消費電力(W)
31
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5
光束(Lm)
3490
光色
電球色
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
注意
※LEDユニットのみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る