Panasonic(パナソニック)
LEDユニット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
光色
白色
白色
昼白色
色温度(K)
4000
4000
5000
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28643407
品番
NNU200244T2S
参考基準価格(税別)
¥11,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.3
定格電圧(V)
100/200/242
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
100.2
光色
白色
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
注意
※LEDユニットのみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。