Panasonic(パナソニック)
LEDユニット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
光色
昼白色
白色
昼白色
色温度(K)
5000
4000
5000
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28643434
品番
NNU502145T2S
参考基準価格(税別)
¥34,920
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
31
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.8
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
注意
※LEDユニットのみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません