Panasonic(パナソニック)
ダウンライト LED本体【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
光色
昼白色
消費電力(W)
4.7
注文コード
28643748
品番
LKRDC1143N91S
参考基準価格(税別)
¥14,210
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
取付バネ:ステンレス鋼板
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
4.7
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
色温度(K)
5000
光束(Lm)
465
光色
昼白色
明るさ
60形電球1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し/レザーサテンアクリル塗装)
電球の種類
LED
注意
※LED本体のみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。