曜日別特売
LKRDC1144V91S ダウンライト LED本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 28643784

ダウンライト LED本体【受注生産品】

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1台
光色
温白色
光束(Lm)
330
注文コード
28643784
品番
LKRDC1144V91S
参考基準価格(税別)¥14,210販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
消費電力(W)
4.7
色温度(K)
3500
光束(Lm)
330
光色
温白色
明るさ
60形電球1灯器具相当
材質
取付バネ:ステンレス鋼板
質量(kg)
0.8
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
演色指数(Ra)
83
枠
アルミダイカスト(ブラックつや消し/レザーサテンアクリル塗装)
電球の種類
LED
注意
※LED本体のみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする