LKRDC3142L91S ダウンライト LED本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 28643888

ダウンライト LED本体【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)7.6注文コード28643888品番LKRDC3142L91S
参考基準価格(税別)¥15,050販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)0.8消費電力(W)7.6定格電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700光束(Lm)590光色電球色明るさ100形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83アルミダイカスト(プラチナメタリック/レザーサテンアクリル塗装)電球の種類LED
注意
※LED本体のみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする