Panasonic(パナソニック)
ダウンライト LED本体【受注生産品】
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色・光束
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
昼白色
光束(Lm)
645
注文コード
28643897
品番
LKRDC3142N91S
参考基準価格(税別)
¥15,050
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
7.6
色温度(K)
5000
光束(Lm)
645
光色
昼白色
明るさ
100形電球1灯器具相当
材質
取付バネ:ステンレス鋼板
質量(kg)
0.8
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
演色指数(Ra)
83
枠
アルミダイカスト(プラチナメタリック/レザーサテンアクリル塗装)
電球の種類
LED
注意
※LED本体のみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。