LKSEBC5067K1S ダウンライト LED本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 28644010

ダウンライト LED本体【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)4.5
光色電球色
内容量1台注文コード28644010品番LKSEBC5067K1S
参考基準価格(税別)¥14,110販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)0.8消費電力(W)4.5定格電圧(V)100色温度(K)2700光束(Lm)425光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83アルミダイカスト(ホワイトつや消し/ポリエステル粉体塗装)電球の種類LED
注意
※LED本体のみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする