Panasonic(パナソニック)
ダウンライト LED本体【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
色温度(K)
2700
2700
5000
3500
消費電力(W)
7.6
4.5
4.7
7.6
光色
電球色
電球色
昼白色
温白色
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28644089
品番
LKSEBC507591S
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
取付バネ:ステンレス鋼板
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
7.6
定格電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光束(Lm)
700
光色
電球色
明るさ
100形電球1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し/ポリエステル粉体塗装)
電球の種類
LED
注意
※LED本体のみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。