曜日別特売
LKGB1100801S1 LEDユニット 線付【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 28644238

LEDユニット 線付【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台注文コード28644238品番LKGB1100801S1
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(kg)0.2消費電力(W)4.5定格電圧(V)100色温度(K)2700入力電流(A)0.08光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
注意
※LEDユニットのみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする