曜日別特売
703514 エリエールペーパータオルスマートタイプ無漂白シングル エリエール 28644359

 

703514 エリエールペーパータオルスマートタイプ無漂白シングル エリエール 28644359
703514 エリエールペーパータオルスマートタイプ無漂白シングル エリエール 28644359
703514 エリエールペーパータオルスマートタイプ無漂白シングル エリエール 28644359
703514 エリエールペーパータオルスマートタイプ無漂白シングル エリエール 28644359
703514 エリエールペーパータオルスマートタイプ無漂白シングル エリエール 28644359

エリエールペーパータオルスマートタイプ無漂白シングル

(43件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1パック(200枚)
シートサイズ(mm)170×210
枚数200
内容量1パック(200枚)注文コード28644359品番703514
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

食材にも安心して使用できます。
水分の拡散性が高く、様々な用途にお使い頂けます。
無漂白パルプ使用しています。

サイズ小判シートサイズ(mm)170×210材質無漂白パルプ100%シリーズエリエール枚数200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 日常で・・・・・
農・林・水産業

リピーターです。とにかく無漂白でかなりしっかりしているのでやぶけにくいところが良いです!!

1が参考にしています
対象商品 : 28644334
2026-01-23
用途: 魚の調理などに
自動車・二輪車・自転車関連業

「無漂白で調理向き」と言うことで購入。
子供のため安心して使えます。

2025-11-20
用途: 食品に
株式会社 アネックス ラボ医療・福祉・介護関連業

漂白されていないペーパーでキッチンなど食品を扱う時にはとても重宝してます。

対象商品 : 28644334
2025-07-11
用途: 野菜を冷蔵庫に保管するのに使用
その他業種

野菜等を包んで使うと野菜が長持ちする、蛍光塗料が入ってないので食品に使える

1が参考にしています
対象商品 : 28644334
2025-03-22
用途: 手を洗った後の拭きとりに使っています。
有限会社Y.D.C建設業・工事業

しっかりした厚みがあり破けないので
しっかり手を拭くことができる。

2が参考にしています
2025-04-22
用途: 主に手拭き
卸売・小売業

コスパがなかなかいいのとサイズ、吸収力が丁度いいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 28644334
2025-04-02
用途: トイレ横の手洗い後の拭き取り
飲食業

見た目もオシャレで、使い心地も充分満足の行くものだと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 28644334
2025-04-25
用途: 飲食店の手洗い場のペーパーとして
飲食業

固いです。かさばるのでゴミ箱がすぐ溢れてしまいます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする