Sysbel
可搬型洗眼器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28644885
品番
WG6000A
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様
水流時間:満タン時から約18分
材質
PE(FDA規格)
寸法(mm)
420×416×735
質量(kg)
8.3
規格
ANSI Z358.1-2014準拠
内容積(L)
60
流量(L/min)
2.6
アズワン品番
4-563-01