アズワン
デジタルデプスゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
測定範囲(mm)
200
150
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28645138
品番
DPG200
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
任意の位置で0設定ができます。
測定範囲(mm)
200
最小表示(mm)
0.01
ベース寸法(mm)
100
器差(mm)
±0.03
全長(mm)
280
質量(g)
850
電源
LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
アズワン品番
4-574-02