MAC150 M型標準ノギス アズワン 28645208

M型標準ノギス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
測定範囲(mm)150
内容量1個注文コード28645208品番MAC150
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥5,031
販売価格(税別)
4,574
測定範囲(mm)150最小表示(mm)0.05材質ステンレス全長(mm)236質量(g)312ジョウ長(mm)(内側)16.5、(外側)40アズワン品番4-485-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする