※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
ステンレス製フィルターハウジング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
カートリッジ
250mm×1
250mm×1
500mm×1
750mm×1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28645253
品番
-
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥85,470
販売価格(税別)
¥
77,700
バスケットに入れる
クランプを外す事により本体からヘッドを外すことができるため、容易にフィルター交換が可能です。
接続口径
PT3/4
材質
本体/SUS316、Oリング/EPDM
全長(mm)
402
直径(Φmm)
89
耐圧(MPa)
0.7MPa
アズワン品番
3-8608-01
カートリッジ
250mm×1
注意
※ネジプラグは付属しておりません