アズワン
フィルターハウジング(ダブルOリング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
接続口径
NPT3/4
NPT3/4
NPT1/2
適合フィルター
250mm
250mm
500mm
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28645314
品番
PP10”PT3/4
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
接続口径
NPT3/4
アズワン品番
3-8938-01
適合フィルター
250mm
材質
キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/PP
耐圧(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
50