曜日別特売
PP20”PT1/2 フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワン 28645348

PP20”PT1/2 フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワン 28645348
PP20”PT1/2 フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワン 28645348
PP20”PT1/2 フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワン 28645348

フィルターハウジング(ダブルOリング)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続口径NPT1/2
適合フィルター500mm
内容量1個注文コード28645348品番PP20”PT1/2
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥11,110
販売価格(税別)
10,100
接続口径NPT1/2アズワン品番3-8938-06適合フィルター500mm材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/PP耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする