SOM025 標準外側マイクロメーター アズワン 28646276

SOM025 標準外側マイクロメーター アズワン 28646276
SOM025 標準外側マイクロメーター アズワン 28646276

標準外側マイクロメーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28646276品番SOM025
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,990
販売価格(税別)
5,445
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01全長(mm)127質量(g)約200器差(μm)±4アズワン品番4-577-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする