アズワン
LED合図灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28646529
品番
CS-961-2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
誘導用途に適しています。
全長(mm)
540
材質
ハンドル部/ABS樹脂、点滅部/ポリカーボネート
質量(g)
約126
径(Φmm)
30
電源
単2乾電池×2本(別売)
連続使用時間
約80時間
点灯方式
点滅
アズワン品番
3-775-01