アズワン
小型集塵機
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
注文コード
28646757
品番
KDC-V01A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,690
販売価格(税別)
¥
97,900
コンパクト・エコノミーな集塵機小型、軽量、低消費電力、コストを抑えた集塵機です。パックフィルタ仕様で交換も工具不要で扱いが容易です。壁掛けや固定も可能です。
電源(V)
AC100
質量(kg)
約3
付属品
パックフィルタ、保護フィルタ×各1個
材質
(筐体)SUS430
寸法(mm)
261×161×275
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
40
最大静圧(kPa)
1
最大風量(m
3
/min)
0.9
捕集効率(%)
95以上(40μm以上)
アズワン品番
4-763-01
注意
※吸引フードをご使用の際は、ダクトとダクトバンド×2個が必要です。