曜日別特売
00028625 滅菌オーゼCP TS オオサキメディカル 28648875

滅菌オーゼCP TS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(25袋)
寸法(mm)270×280
内容量1箱(25袋)注文コード28648875品番00028625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

滲出液を素早く吸収し、傷口をやさしく保護します。
熱傷、眼科、外科、皮膚科など用途に応じて使用できます。
使用部位にあわせたサイズがあります。
個包装の底面にもサイズを表記しているため、平積みしてもサイズが一目でわかります。
滅菌パッケージに「タイベックR」を使用し、1枚ずつ滅菌包装したTSシリーズです。

寸法(mm)270×280種類TS8号医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000088医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする