オオサキメディカル
裁断ホータイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(6巻)
1箱(2巻)
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(5巻)
1箱(6巻)
1箱(8巻)
幅(mm)
46
140
93
70
56
46
35
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
28649015
品番
40061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
良質のコットン100%で織った、丈夫なホータイです。
両端が処理されていないタイプです。
非伸縮タイプのため、固定等に適しています。
素材に蛍光増白剤を使用していません。
長さ(m)
9
幅(mm)
46
タイプ
6裂
混率(%)
綿100
包帯種類
非伸縮包帯