DFG(ディーエフジー)
ランバージャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
28652935
品番
DG2365-1604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
どんなときでも気軽に羽織れる全天候型ジャケット。ベンチレーション機能付きで、いつも快適なライディングを約束。
サイズ
M
色
ネイビー/ホワイト
身長(cm)
165~175
ウエスト(cm)
74~82
対応
春、秋、(冬)
チェスト(cm)
88~96
注意
※防水・透湿生地を使用しておりますが、完全防水ではありません。