874-052A サインキューブ 進入禁止 ユニット 28653179

サインキューブ 進入禁止

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
色(本体)
イエロー
注文コード
28653179
品番
874-052A
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。
駐車、駐輪に頼れる大型表示!

色(本体)
イエロー
付属品
プラストッパー16個
材質
高密度ポリエチレン、表示:透明PET樹脂(裏印刷・穴上3中2下2)、白PET樹脂(表印刷・穴上3中2下2)
質量(kg)
4.7(満水時:約11.1)
色
ウェイト/ブルー
摘要
両面表示、注水式
文字内容
進入禁止
表示サイズ(mm)
445×445×1(厚さ)
表示
両面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
835×403×650(ウェイト付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする