曜日別特売
874-192AGY サインキューブ 禁煙 ユニット 28653276

サインキューブ 禁煙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
グレー(ウェイト/ブルー)
表示両面
内容量1台注文コード28653276品番874-192AGY
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
文字内容禁煙材質高密度ポリエチレン、表示:透明PET樹脂(裏印刷・穴上3中2下2)、白PET樹脂(表印刷・穴上3中2下2)付属品プラストッパー16個質量(kg)4.7(満水時:約11.1)グレー(ウェイト/ブルー)表示サイズ(mm)445×445×1(厚さ)表示両面寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウェイト付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする