曜日別特売
BS300-200x200 食品用 調湿・防湿セロハンシート 服部 28657766

防湿セロファンイメージ画像

BS300-200x200 食品用 調湿・防湿セロハンシート 服部 28657766
BS300-200x200 食品用 調湿・防湿セロハンシート 服部 28657766

食品用 調湿・防湿セロハンシート

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1冊(1000枚)
寸法(mm)約200×200×20H
内容量1冊(1000枚)注文コード28657766品番BS300-200x200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。
安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)

用途
デニッシュの上に/お菓子の包みに
寸法(mm)約200×200×20H厚さ(μm)約20(MST#300)質量(g)1280
注意
※引火の恐れがあるので火気の付近で使用しないでください。
※子供の手の届く場、日の当たる場所を避けて保管してください。
※火気に注意してください。

商品説明動画

防湿セロハンシートを手でカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89753185
2020-05-30
用途: サンドイッチに
カフェS飲食業

サイズが丁度な物がなく切って使ったのですが、切りにくかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 89753194
2020-01-28
用途: 菓子包装
卸売・小売業

思っていたより厚みがあったので包みにくかった
でも、商品は安くて良いものです
自分の確認不足でした

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする