曜日別特売
W-121 ウォールストレージ A4・5+1P サキ 28658500

W-121 ウォールストレージ A4・5+1P サキ 28658500
W-121 ウォールストレージ A4・5+1P サキ 28658500
W-121 ウォールストレージ A4・5+1P サキ 28658500
W-121 ウォールストレージ A4・5+1P サキ 28658500

ウォールストレージ A4・5+1P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード28658500品番W-121
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コットンキャンバスに透明ポケットを合わせた、無駄のないロングライフデザイン。オフィスや在宅勤務のワークスペースにあると便利な、書類や文具ストックなどを簡単に整理収納できる壁掛け収納。

材質コットンキャンバス/PVC/スチール寸法(mm)280×800グレー質量(g)305
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする