曜日別特売
- 難燃性ポリ袋45L 半透明 ハウスホールドジャパン 28658579

- 難燃性ポリ袋45L 半透明 ハウスホールドジャパン 28658579
- 難燃性ポリ袋45L 半透明 ハウスホールドジャパン 28658579
- 難燃性ポリ袋45L 半透明 ハウスホールドジャパン 28658579
- 難燃性ポリ袋45L 半透明 ハウスホールドジャパン 28658579
- 難燃性ポリ袋45L 半透明 ハウスホールドジャパン 28658579
- 難燃性ポリ袋45L 半透明 ハウスホールドジャパン 28658579
- 難燃性ポリ袋45L 半透明 ハウスホールドジャパン 28658579

難燃性ポリ袋45L 半透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個(2枚)注文コード28658579品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

燃えにくいポリ袋!
火が燃え広がりにくい難燃性素材を配合しています。
消防・防災用!喫煙所の吸い殻処理・火の気のあるあらゆる場所で活躍!
アウトドア・花火の後始末やバーベキューの後片づけなど便利で安心!
夏冬の冷暖房器具の収納に最適です。

容量(L)45半透明厚さ(mm)0.04材質LLDPE寸法(mm)650×800

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
全国数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき2,550/税込2,805
沖縄地方数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1につき3,180/税込3,498
離島数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)3,180/税込3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする