ヒマラヤ化学
腰らくバスケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28658685
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
毎日のお洗濯も、腰らくらく!
収納式スタンド(脚)付きなので、腰をかがめる事なく洗濯物を干せます。洗濯の際の腰への負担を軽減できるバスケットです。
材質
PP
寸法(mm)
445×315×305、スタンド使用時:445×315×560
色
ホワイトグレー
質量(g)
1090
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。