FG-PREIA45 フェイクグリーン ペペロミア・アルギレイア YAMAZEN(山善) 28659620

FG-PREIA45 フェイクグリーン ペペロミア・アルギレイア YAMAZEN(山善) 28659620
FG-PREIA45 フェイクグリーン ペペロミア・アルギレイア YAMAZEN(山善) 28659620
FG-PREIA45 フェイクグリーン ペペロミア・アルギレイア YAMAZEN(山善) 28659620
FG-PREIA45 フェイクグリーン ペペロミア・アルギレイア YAMAZEN(山善) 28659620
FG-PREIA45 フェイクグリーン ペペロミア・アルギレイア YAMAZEN(山善) 28659620
FG-PREIA45 フェイクグリーン ペペロミア・アルギレイア YAMAZEN(山善) 28659620
FG-PREIA45 フェイクグリーン ペペロミア・アルギレイア YAMAZEN(山善) 28659620

フェイクグリーン ペペロミア・アルギレイア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28659620品番FG-PREIA45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ペペロミア・アルギレイアのフェイクグリーン。ペペロミアの葉の模様から、植物好きの間では「スイカペペ」の愛称で呼ばれています。
ぽっちゃりとしたティアドロップ型の葉が特徴。ペペロミアはコショウ科の植物で、ギリシャ語でコショウを意味する「ペペリ」が由来。そこから「(葉の形が)コショウに似た」を意味するペペロミアと名付けられました。
ペペロミアをそのまま置いても可愛いですが、枝葉をお好みに整えてハンギングで飾るのもお勧め。ペペロミアの花言葉は、「艶のある」「愛らしさ」「片思い」。少し控えめで、とても愛らしい花言葉。
精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーン。
リビングやお部屋にグリーンを置くだけで、空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。

用途フェイクグリーン、観葉植物、造花、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、おしゃれ、枯れない、鉢、グリーン。材質リーフ:ファブリック質量(kg)1.2サイズ4~5号高さ(cm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする