曜日別特売
LD-P100A ウォールグリーン YAMAZEN(山善) 28659708

LD-P100A ウォールグリーン YAMAZEN(山善) 28659708
LD-P100A ウォールグリーン YAMAZEN(山善) 28659708
LD-P100A ウォールグリーン YAMAZEN(山善) 28659708
LD-P100A ウォールグリーン YAMAZEN(山善) 28659708
LD-P100A ウォールグリーン YAMAZEN(山善) 28659708
LD-P100A ウォールグリーン YAMAZEN(山善) 28659708
LD-P100A ウォールグリーン YAMAZEN(山善) 28659708
LD-P100A ウォールグリーン YAMAZEN(山善) 28659708

ウォールグリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28659708品番LD-P100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

お家の中でも外でも楽しめるウォールグリーン。高級感のある「プロ」シリーズ。
リアルさを追求した完成度の高いリーフ形状。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。
フェイクリーフなので育てる手間要らず。設置はS字フックや結束バンドで固定するだけ。複数並べてジョイント接続可能。

用途
フェイクグリーン、観葉植物、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、飲食店、玄関、門、リビング、おしゃれ、枯れない、グリーン。
材質ポリエチレン質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×100×15高さ(cm)15デザインパープルミックス
取扱説明書:(0.86MB)
注意
※結束バンド等は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする