曜日別特売
FSI-0005 扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 ジェイケイ・プラン 28660968

FSI-0005 扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 ジェイケイ・プラン 28660968
FSI-0005 扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 ジェイケイ・プラン 28660968
FSI-0005 扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 ジェイケイ・プラン 28660968
FSI-0005 扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 ジェイケイ・プラン 28660968
FSI-0005 扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 ジェイケイ・プラン 28660968
FSI-0005 扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 ジェイケイ・プラン 28660968
FSI-0005 扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 ジェイケイ・プラン 28660968
FSI-0005 扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 ジェイケイ・プラン 28660968
FSI-0005 扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 ジェイケイ・プラン 28660968
FSI-0005 扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 ジェイケイ・プラン 28660968
FSI-0005 扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 ジェイケイ・プラン 28660968
FSI-0005 扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 ジェイケイ・プラン 28660968

扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック×ブラウン
内容量1台注文コード28660968品番FSI-0005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

6つのデザインと5つのカラーからお選びいただける6デザインキャビネット”Adatto”。
美しい木目の扉と引き出しで壁面収納を演出。
チェスト&キャビネット。

特性
可動棚2枚
背面化粧なし
・脚裏フェルト付き
・アジャスター付き
用途リビング チェスト スリムラック サイドボード 収納 ラック 天然木 脚ブラック×ブラウン材質(本体)プリント紙化粧合板組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:50分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29.5×90(アジャスター80.5)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする