曜日別特売
UNI-0002SET 折りたたみ ダイニングテーブルセット 4点 スツール2脚 ベンチ1脚 デスク 兼用 ヴィンテージ調 おしゃれ ジェイケイ・プラン 28661074

UNI-0002SET 折りたたみ ダイニングテーブルセット 4点 スツール2脚 ベンチ1脚 デスク 兼用 ヴィンテージ調 おしゃれ ジェイケイ・プラン 28661074
UNI-0002SET 折りたたみ ダイニングテーブルセット 4点 スツール2脚 ベンチ1脚 デスク 兼用 ヴィンテージ調 おしゃれ ジェイケイ・プラン 28661074
UNI-0002SET 折りたたみ ダイニングテーブルセット 4点 スツール2脚 ベンチ1脚 デスク 兼用 ヴィンテージ調 おしゃれ ジェイケイ・プラン 28661074
UNI-0002SET 折りたたみ ダイニングテーブルセット 4点 スツール2脚 ベンチ1脚 デスク 兼用 ヴィンテージ調 おしゃれ ジェイケイ・プラン 28661074
UNI-0002SET 折りたたみ ダイニングテーブルセット 4点 スツール2脚 ベンチ1脚 デスク 兼用 ヴィンテージ調 おしゃれ ジェイケイ・プラン 28661074
UNI-0002SET 折りたたみ ダイニングテーブルセット 4点 スツール2脚 ベンチ1脚 デスク 兼用 ヴィンテージ調 おしゃれ ジェイケイ・プラン 28661074
UNI-0002SET 折りたたみ ダイニングテーブルセット 4点 スツール2脚 ベンチ1脚 デスク 兼用 ヴィンテージ調 おしゃれ ジェイケイ・プラン 28661074
UNI-0002SET 折りたたみ ダイニングテーブルセット 4点 スツール2脚 ベンチ1脚 デスク 兼用 ヴィンテージ調 おしゃれ ジェイケイ・プラン 28661074
UNI-0002SET 折りたたみ ダイニングテーブルセット 4点 スツール2脚 ベンチ1脚 デスク 兼用 ヴィンテージ調 おしゃれ ジェイケイ・プラン 28661074
UNI-0002SET 折りたたみ ダイニングテーブルセット 4点 スツール2脚 ベンチ1脚 デスク 兼用 ヴィンテージ調 おしゃれ ジェイケイ・プラン 28661074
UNI-0002SET 折りたたみ ダイニングテーブルセット 4点 スツール2脚 ベンチ1脚 デスク 兼用 ヴィンテージ調 おしゃれ ジェイケイ・プラン 28661074
UNI-0002SET 折りたたみ ダイニングテーブルセット 4点 スツール2脚 ベンチ1脚 デスク 兼用 ヴィンテージ調 おしゃれ ジェイケイ・プラン 28661074

折りたたみ ダイニングテーブルセット 4点 スツール2脚 ベンチ1脚 デスク 兼用 ヴィンテージ調 おしゃれ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード28661074品番UNI-0002SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シーンに合わせて天板サイズを変えられるダイニングテーブルに、
イス2脚と2人掛けベンチが付いたダイニング4点セット。
テーブルはデスクとしても使用でき、
デスクとして使用するときはベンチがラックに、
スツールがサイドテーブルに変身!

用途
ダイニングテーブル 正方形 おしゃれ 折り畳み 伸長式 ダイニングセット
材質
[天板・座面]合成樹脂化粧繊維板(PVC)
、[フレーム]スチール(粉体塗装)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(テーブル)90×45/70×72.5、
(チェア)30×30×44、
(ベンチ)90×29×43
特性
スツール2個
・ベンチ1個
・天板開閉可能
付属品六角レンチブラック×ブラウン組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:50分

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする