曜日別特売
YZ-PVC-S(CR) PVC手袋 パウダーフリー 左右兼用 YAMAZEN(山善) 28663199

YZ-PVC-S(CR) PVC手袋 パウダーフリー 左右兼用 YAMAZEN(山善) 28663199
YZ-PVC-S(CR) PVC手袋 パウダーフリー 左右兼用 YAMAZEN(山善) 28663199
YZ-PVC-S(CR) PVC手袋 パウダーフリー 左右兼用 YAMAZEN(山善) 28663199
YZ-PVC-S(CR) PVC手袋 パウダーフリー 左右兼用 YAMAZEN(山善) 28663199
YZ-PVC-S(CR) PVC手袋 パウダーフリー 左右兼用 YAMAZEN(山善) 28663199

PVC手袋 パウダーフリー 左右兼用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズS
内容量1箱(100枚)注文コード28663199品番YZ-PVC-S(CR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手先の感覚をしっかり感じられる薄さ。細かい作業に最適。パウダーフリー。左右兼用なので片手でも使えて経済的。

用途掃除、接客業、レジ打ち、美容室、介護、看護の現場などに。粉なし。使い捨て。材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)(手のひら)85±5全長(mm)230クリアサイズSタイプ左右兼用入数(枚)100機能薄手粉有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする