YAMAZEN(山善)
ニトリル手袋 パウダーフリー 食品衛生法適合品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1セット(100枚×10箱)
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
28663260
品番
YZ-NG-S(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
食品衛生法適合品。パウダーフリー。伸縮性があるので細かい作業にも。強度も強いので長時間使用も可能。左右兼用なので片手でも使えて経済的。
用途
給食、調理、福祉、介護、看護の現場などに。粉なし。使い捨て。
材質
ニトリル合成ゴム
寸法(mm)
(手のひら)87±5
全長(mm)
230
色
ブルー
サイズ
S
タイプ
左右兼用
入数(枚)
100
機能
伸縮性
粉有無
無