TFG6HV82-18 グラビオ羽目板V 古木柄 DAIKEN(旧:大建工業) 28663804

TFG6HV82-18 グラビオ羽目板V 古木柄 DAIKEN(旧:大建工業) 28663804
TFG6HV82-18 グラビオ羽目板V 古木柄 DAIKEN(旧:大建工業) 28663804
TFG6HV82-18 グラビオ羽目板V 古木柄 DAIKEN(旧:大建工業) 28663804

グラビオ羽目板V 古木柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(8枚)UB82(パイン柄)注文コード28663804品番TFG6HV82-18
参考基準価格(税別)¥45,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。
天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。

用途天井材、壁材厚さ(mm)6寸法(mm)156.2(有効化粧寸法151.5)×2730UB82(パイン柄)基材ダイライト表面処理コート紙(マット調)加工(縁加工)長辺あいじゃくり、シート巻き込み/短辺糸面取り、近似色塗装認定番号国土交通省大臣認定不燃材料NM-1333ホルムアルデヒド等級告示対象外製品一般的名称高圧岩綿複層板
関連資料:(0.41MB)
注意
※スチールタワシは、表面にキズをつけますので、使用しないでください。
表面の汚れは中性洗剤で拭き落としてください。
※施工前に仮並べし、全体のバランスを見ながら施工してください。
※本製品は一般内装用です。水のかかる場所、湿気の多い場所には使用しないでください。
※コンクリートやモルタル、ALCへの直張りはできません。
※施工はスピーデル工法用接着剤とスピーデル工法用テープを併用してください。
※写真は印刷物のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする