DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ羽目板V 古木柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(8枚)
色
UB84(パイン柄)
注文コード
28663829
品番
TFG6HV84-18
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。
天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
用途
天井材、壁材
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
156.2(有効化粧寸法151.5)×2730
色
UB84(パイン柄)
基材
ダイライト
表面処理
コート紙(マット調)
加工
(縁加工)長辺あいじゃくり、シート巻き込み/短辺糸面取り、近似色塗装
認定番号
国土交通省大臣認定不燃材料NM-1333
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
一般的名称
高圧岩綿複層板
関連資料:
(0.41MB)
注意
※スチールタワシは、表面にキズをつけますので、使用しないでください。
表面の汚れは中性洗剤で拭き落としてください。
※施工前に仮並べし、全体のバランスを見ながら施工してください。
※本製品は一般内装用です。水のかかる場所、湿気の多い場所には使用しないでください。
※コンクリートやモルタル、ALCへの直張りはできません。
※施工はスピーデル工法用接着剤とスピーデル工法用テープを併用してください。
※写真は印刷物のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。