曜日別特売
1201-13025 ゴンドラ什器 BR50 両面 W90cmオープンタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28665667

1201-13025 ゴンドラ什器 BR50 両面 W90cmオープンタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28665667
1201-13025 ゴンドラ什器 BR50 両面 W90cmオープンタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28665667
1201-13025 ゴンドラ什器 BR50 両面 W90cmオープンタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28665667
1201-13025 ゴンドラ什器 BR50 両面 W90cmオープンタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28665667
1201-13025 ゴンドラ什器 BR50 両面 W90cmオープンタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28665667
1201-13025 ゴンドラ什器 BR50 両面 W90cmオープンタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28665667
1201-13025 ゴンドラ什器 BR50 両面 W90cmオープンタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28665667
1201-13025 ゴンドラ什器 BR50 両面 W90cmオープンタイプ 連結用 ストア・エキスプレス 28665667

ゴンドラ什器 BR50 両面 W90cmオープンタイプ 連結用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
高さ(cm)180
内容量1台注文コード28665667品番1201-13025
販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

充実したオプションとローコストで組み立てやすいオリジナルゴンドラ什器。
省スペースでお使いいただける25×50mm角の柱サイズを採用。耐荷重は150kgを維持。
上連結バーを差し込みやすいようスリット柱の切れ込みを斜めにし、差し込んだ後は返し口でしっかり固定して抜けにくい仕様となっています。

セット内容本体×1、ターンバックル×1、アジャスター付き、ボルト径:3/8w材質スチール/粉体塗装ブラックピッチ(mm)スリットピッチ:25耐荷重(kg)150内寸奥行(mm)341×2内寸幅(mm)875高さ内寸(mm)341×2高さ(cm)180奥行き(cm)73.2商品タイプ連結間口(cm)90、スリット芯々:88.8
注意
※ゴムハンマー必要
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする