- ユニットバス洗いブラシ オーエ 28665946

 

- ユニットバス洗いブラシ オーエ 28665946
- ユニットバス洗いブラシ オーエ 28665946
- ユニットバス洗いブラシ オーエ 28665946
- ユニットバス洗いブラシ オーエ 28665946
- ユニットバス洗いブラシ オーエ 28665946

ユニットバス洗いブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード28665946品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

細かなナイロンブラシが浴室の凹凸部の汚れをかき落とす風呂用ブラシです。
洗い易いハンディタイプで、手軽にお掃除できます。
浴室・浴槽のお掃除にお使い下さい。

材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン質量(g)約140内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×120×65適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28665946
2020-10-20
用途: 浴室クリーニング
サービス業

ブラシが柔らかすぎる。スクラビングできていない。塗布専用

2が参考にしています
2020-08-01
用途: お風呂掃除
不動産業

ブラシは柔らかいので、浴槽を洗うのには良いと思います
。タイルの汚れは別のメジブラシを使っています。
結構大きいので、キズがつかない洗車や網戸の掃除にも良いのかも知れません。浴槽内はスポンジで洗えば使う場所はありません。

対象商品 : 28665946
2020-07-12
用途: お風呂掃除に

お風呂床、壁掃除に手頃なサイズで購入。面を柔らかく掃除する分には十分ですが、
ブラシ部分がソフト(柔らかい)ので頑固な汚れ、コーナー等では掃除しずらかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする